{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeigebereich AC | 1 V - 1.000 V | |
Anzeigebereich DC | 1 V - 1.200 V | |
Anzeige | LCD (beleuchtet) / LED | |
Herstellerbezeichnung | DIGITAL | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Drehfeldrichtungsprüfung | LED | |
Phasenprüfung | LED | |
Polaritätsprüfung | LCD | |
Durchgangsprüfung | akustisch / LED | |
berührungsloser Kabelbruchdetektor | ja | |
Vibrationsalarm | ja | |
Messstellenbeleuchtung | ja | |
Diode | 0,3 V - 2 V | |
Widerstand | 0,1 kΩ - 300 kΩ | |
Frequenzmessung | 1 Hz - 1.000 Hz | |
Überspannungskategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081551 LR3 | |
elektrische Isolierung | VDE 1000 V | |
Stromversorgung | 2x Nr. 081561 Gr. LR3 | |
Produktart | Spannungsprüfer |
Artikelnummer | 473106 DIGITAL | |
EAN / GTIN | 4067263133032 |