preizkuševalnika napetosti DUSPOL® DIGITAL

Št. art.: 473106 DIGITAL
Popust
135,40 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 60,40 € /kos.
  • 174,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje prikazovanja AC 1 V - 1.000 V
Območje prikazovanja DC 1 V - 1.200 V
Prikazovalnik LCD (osvetljen) / LED
Oznaka proizvajalca DIGITALNO
Vrsta IP-zaščite IP 65
Preizkušanje smeri vrtilnega polja LED
Preverjanje faz LED
Preverjanje polarnosti LCD
Preverjanje prevodnosti akustično / LED
brezkontaktni detektor prekinitve kabla da
Alarm z vibriranjem da
Razsvetljava merilnega mesta da
Dioda 0,3 V - 2 V
Upor 0,1 kΩ - 300 kΩ
Merjenje frekvence 1 Hz - 1.000 Hz
Kategorija prenapetosti CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081551 LR3
Električna izolacija VDE 1000 V
Napajanje 2x art. 081561 vel. LR3
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473106 DIGITAL
EAN/GTIN 4067263133032

Opis

Izvedba:

Preizkušanje izmenične napetosti s postopkom merjenja efektivne vrednosti True RMS.
Dvopolni preizkuševalniki napetosti z VDE-certifikatom. Ohišje odporno proti udarcem, prahu in brizgajoči vodi z gumiranimi prijemalnimi površinami.
Prikaz napetosti do 50 V deluje tudi z izpraznjenimi oziroma odvzetimi baterijami.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Primeren za uporabo v obrti ter elektrotehniki, industriji, pri vzdrževalnih delih in popravilih (iskanje napak).
Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti. Priklop bremena (30 mA sprožitev zaščitnega tokovnega stikala prek tipke). Certificiran za preizkušanje napetosti na napravah do 1000 V. Primeren za fotovoltaične/vetrne naprave in hibridno avtomobilsko tehniko.

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Obseg dobave:

1 preizkuševalnik napetosti art. 473105 (analogni oz. digitalni).
1 nosilna torba art. 473336 B.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli