Beskrivelse:
Din merværdi: - Ideelt egnet til ubesværet og tidsbesparende bearbejdning af titanium, hærdet stål og rustfrit stål - Optimale poleringsresultater takket være høj koncentration af diamanter - Optimale overfladeresultater på materialer i 50-70 HRC-området - Testet ensartet kornstørrelse: Du kan stole på konstant gode resultater - Temperaturstabilitet op til 130 °C: Polering selv mellem to produktionstrin - Fleksibelt valg af fortyndingsvæske: Universelt opløseligt i olie, vand og alkohol - LUKAS-kvalitetsstandard: Kun et lille pastaforbrug for optimale resultater - Ensartede resultater for høj processikkerhed Dine fordele: - Alle diamantpastaer fra LUKAS er underlagt de samme kvalitetsstandarder: En høj koncentration af diamanter giver optimale poleringsresultater med et lille forbrug af pasta. Den testede ensartede kornstørrelse sikrer, at du altid kan stole på et ensartet resultat. Desuden er pastaerne universelt opløselige og temperaturstabile op til 130 °C, hvilket gør det muligt at arbejde selv mellem to arbejdstrin.
Egenskab:
Indhold: 5 gram
Kornstørrelse: 6 µm
Pastafarve: gul
Produktemballage: Uden
Kvalitet: Super-E
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Fordel:
Alle diamantpastaer fra LUKAS er underlagt de samme kvalitetsstandarder: En høj koncentration af diamanter giver optimale poleringsresultater med et lavt forbrug af pasta. Den testede ensartede kornstørrelse sikrer, at du altid kan stole på et ensartet resultat. Desuden er pastaerne universelt opløselige og temperaturstabile op til 130 °C, hvilket gør det muligt at arbejde mellem to arbejdstrin.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Glas/hårdt metal: velegnet
Materiale:
Stål
rustfrit stål
Titanium
Støbejern
Passer til:
Polering: velegnet
Præcisionsbearbejdning: egnet
Afboring: -
Finslibning: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Ideelt egnet til ubesværet og tidsbesparende bearbejdning af titanium, hærdet stål og rustfrit stål
Optimale poleringsresultater takket være den høje koncentration af diamanter
Optimale overfladeresultater på materialer i 50-70 HRC-området
Testede ensartede kornstørrelser: Du kan stole på konstant gode resultater
Temperaturstabilitet op til 130 °C: Polering selv mellem to produktionstrin
Fleksibelt valg af fortyndingsvæske: universelt opløseligt i olie, vand og alkohol
LUKAS-kvalitetsstandard: Kun et lille forbrug af pasta for optimale resultater
Konsistente resultater for høj processikkerhed