• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Diamantpolierpaste E-093 universal Korngröße 6μ monokristalin

Artikel-Nr.: A3410119305
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
Produktart Schleifpaste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A3410119305
EAN / GTIN 4027497590872
Herstellernummer A3410119305

Beschreibung

Beschreibung:

Diese monokristalline Diamantpaste ist ideal geeignet für eine mühelose und zeitsparende Bearbeitung von Titan, gehärteten Stählen und Edelstählen. Alle Diamantpasten von LUKAS unterliegen denselben Qualitätsstandards: Eine hohe Konzentration an Diamanten ermöglicht optimale Polierergebnisse bei nur geringem Pastenverbrauch. Die geprüfte einheitliche Korngröße sorgt dafür, dass Sie sich immer auf ein gleichbleibendes Ergebnis verlassen können. Zusätzlich sind die Pasten universell löslich in Öl, Wasser und Alkohol und bis zu 130°C temperaturstabil, was Ihnen ein Arbeiten auch zwischen zwei Arbeitsschritten ermöglicht. Aufgrund der agglomeratfreien Herstellung und der hohen Viskosität ist die Diamantpaste ideal für den Maschineneinsatz geeignet. Die Paste wurde speziell für den Formenbau entwickelt. Optimale Oberflächenergebnisse erzielen sie auf Materialien im Bereich 50-70 HRC.

Merkmal:

Inhalt: 5 Gramm
Korngröße: 6 µm
Pastenfarbe: gelb
Produktverpackung: Ohne
Qualität: Super-E
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT

Vorteil:

Alle Diamanpasten von LUKAS unterliegen den selben Qualitätsstandards: Eine hohe Konzentration an Diamanten ermöglicht optimale Polierergebnisse bei nur geringem Pastenverbrauch. Die geprüfte einheitliche Korngröße sorgt dafür, dass Sie sich immer auf ein gleichbleibendes Ergebnis verlassen können. Zustäzlich sind die Pasten universell löslich und bis zu 130°C temperaturstabil, was Ihnen ein Arbeiten auch zwischen zwei Arbeitsschritten ermöglicht.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Glas/Hartmetall: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Edelstahl
Titan
Guss

Passend für:

Feinschleifen: gut geeignet
Polieren: gut geeignet
Präzisionsbearbeitung: geeignet
Entgraten: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Ideal geeignet zur mühelosen und zeitsparenden Bearbeitung von Titan, gehärteten Stählen und Edelstählen
Dank hoher Konzentration an Diamanten zu optimalen Polierergebnissen
Optimale Oberflächenergebnisse auf Materialien im Bereich 50-70 HRC
Geprüfte einheitliche Korngrößen: Verlassen Sie sich auf gleichbleibend gute Ergebnisse
Temperaturstabilität bis 130°C: Polieren Sie auch zwischen zwei Fertigungsschritten
Flexible Wahl der Verdünnungsflüssigkeit: Universell löslich in Öl, Wasser und Alkohol
LUKAS Qualitätsstandard: Nur wenig Pastenverbrauch für optimale Ergebnisse
Gleichbleibende Ergebnisse für eine hohe Prozesssicherheit