Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Ideálisan alkalmas titán, edzett acélok és rozsdamentes acélok könnyed és időtakarékos megmunkálására - Optimális polírozási eredmények a magas gyémántkoncentrációnak köszönhetően - Optimális felületi eredmények az 50-70 HRC tartományba eső anyagokon - Tesztelt egységes szemcseméretek: Egyenletesen jó eredményekre számíthat - Hőmérséklet-stabilitás 130°C-ig: Polírozás akár két gyártási lépés között is - Rugalmas hígítófolyadék-választás: Univerzálisan oldódik olajban, vízben és alkoholban - LUKAS minőségi szabvány: Csak kevés pasztafogyasztás az optimális eredményekért - Egyenletes eredmények a nagyfokú folyamatbiztonságért Az Ön előnyei: - A LUKAS minden gyémántpasztájára ugyanazok a minőségi előírások vonatkoznak: a magas gyémántkoncentráció optimális polírozási eredményeket tesz lehetővé, kevés pasztafelhasználás mellett. A vizsgált egységes szemcseméret biztosítja, hogy mindig egyenletes eredményre számíthat. Ezenkívül a paszták univerzálisan oldódnak és 130°C-ig hőmérséklet-stabilak, ami lehetővé teszi, hogy akár két munkafázis között is dolgozhasson.
Jellemző:
Tartalom: 5 gramm
Szemcseméret: 6 µm
Paszta színe: sárga
Termékcsomagolás: anélkül
Minőség: Super-E
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Előny:
A LUKAS minden gyémántpasztájára ugyanazok a minőségi szabványok vonatkoznak: a magas gyémántkoncentráció optimális polírozási eredményeket tesz lehetővé alacsony pasztafogyasztás mellett. A vizsgált egységes szemcseméret biztosítja, hogy mindig egyenletes eredményre számíthat. Ezenkívül a paszták univerzálisan oldódnak és 130°C-ig hőmérséklet-stabilak, ami lehetővé teszi, hogy két munkafázis között dolgozzon.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Üveg/keményfém: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
rozsdamentes acél
Titánium
Öntöttvas
Alkalmazható:
Polírozás: jól alkalmazható
Precíziós megmunkálás: alkalmas
Eltávolítás: -
Finom őrlés: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Ideálisan alkalmas titán, edzett acélok és rozsdamentes acélok könnyed és időtakarékos megmunkálására.
Optimális polírozási eredmények a magas gyémántkoncentrációnak köszönhetően
Optimális felületi eredmények az 50-70 HRC tartományba eső anyagoknál
Vizsgált egységes szemcseméret: Egyenletesen jó eredményekre számíthat
Hőmérséklet-stabilitás 130°C-ig: Polírozás még két gyártási lépés között is
Rugalmasan választható hígítófolyadék: olajban, vízben és alkoholban egyaránt oldódik.
LUKAS minőségi szabvány: Csak kevés pasztafogyasztás az optimális eredmény érdekében
Következetes eredmények a nagyfokú folyamatbiztonság érdekében