Pâte de polissage diamantée LUKAS E-093 pour tous les matériaux, taille de grain 6 µ, monocristallin

Réf.: A3410119305
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pâtes à roder

Numéros d’identification et classifications

Référence article A3410119305
EAN / GTIN 4027497590872
Réf. fabricant A3410119305

Description

Description:

La pâte diamantée monocristalline est idéale pour l’usinage facile et rapide de titane, d’aciers trempés et d’aciers inoxydables. Toutes les pâtes diamantées LUKAS sont soumises à des standards de qualité identiques: Une forte concentration de diamants assure un résultat de polissage optimal avec seulement une faible quantité de pâte. La taille homogène et vérifiée des grains permet un résultat constant et fiable. En plus, les pâtes sont universellement solubles à l’huile, à l’eau et à l’alcool et résistent à une température allant jusqu’à 130°C, permettant de les utiliser également entre deux étapes de travail. Du fait de sa composition sans agglomérant et de sa haute viscosité, la pâte diamantée est idéale pour une utilisation avec une machine. La pâte a été spécialement conçue pour la construction de moules. Le résultat en termes de qualité de surface sera optimal avec les matériaux avec un HRC de 50 à 70.

Caractéristique(s):

Contenu: 5 Gramm
Taille de grain: 6 µm
Couleur de la pâte: jaune
Emballage du produit: sans
Qualité: Super-E
Étiquetage: LUKAS-ERZETT

Avantage(s):

Toutes les pâtes diamantées LUKAS sont soumises à des standards de qualité identiques : Une forte concentration de diamants assure un résultat de polissage optimal avec seulement une faible quantité de pâte. La taille homogène et vérifiée des grains permet un résultat constant et fiable. Les pâtes sont universellement solubles et résistent à une température allant jusqu’à 130°C, permettant de les utiliser également entre deux étapes de travail.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal

Matière(s):

Acier
Acier inoxydable
Titane
Fonte

Adapté(s) pour:

Ponçage de précision: idéal
Polissage: idéal
Usinage de précision: convient
Ébarbage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: idéal
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Idéal pour l’usinage facile et rapide de titane, d’acier trempé et d’acier inoxydable
La forte concentration de diamants assure un résultat de polissage optimal
Résultat parfait en termes de qualité de surface avec des matériaux avec un HRC de 50 à 70
Tailles de grain homogènes et vérifiées : Comptez sur un résultat constant et fiable
Stabilité thermique jusqu’à 130°C : Réalisez des travaux de polissage même entre deux étapes d’usinage
Choix flexible du diluant : Soluble à l’huile, à l’eau et à l’alcool
Standards de qualité LUKAS : Faible consommation de pâte avec des résultats parfaits
Résultats constants pour un processus hautement fiable