Descrizione:
Questa pasta diamantata monocristallina è ideale per lavorare titanio, acciai temprati e acciai inossidabili senza fatica e in breve tempo. Tutte le paste diamantate di LUKAS soddisfano gli stessi standard di qualità: L'elevata concentrazione di diamanti garantisce risultati di lucidatura ottimale con quantità minime di pasta. La granulometria uniforme e verificata assicura risultati affidabili e costanti. Inoltre le paste sono universalmente solubili in olio, acqua e alcool e termicamente stabili fino a 130 °C, consentendovi di lucidare anche tra due fasi di lavorazione. Grazie alla produzione priva di agglomerati e all'elevata viscosità, la pasta diamantata è ideale per l'uso stazionario. Questa pasta è stata appositamente sviluppata per la costruzione di forme. I migliori risultati in termini di qualità superficiale si ottengono sui materiali nel range 50-70 HRC.
Proprietà:
Contenuto: 5 Gramm
Granulometria: 6 µm
Colore pasta: giallo
Confezione prodotto: senza
Qualità: Super-E
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Vantaggi:
Tutte le paste diamantate di LUKAS soddisfano gli stessi standard di qualità: L'elevata concentrazione di diamanti garantisce risultati di lucidatura ottimale con quantità minime di pasta. La granulometria uniforme e verificata assicura risultati affidabili e costanti. Inoltre le paste sono universalmente solubili e termicamente stabili fino a 130 °C, consentendovi di lucidare anche tra due fasi di lavorazione.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile
Titanio
Ghisa
Per:
Lucidatura: ideale
Lavoro di precisione: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: ideale
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Ideale per lavorare in modo rapido e senza fatica il titanio, gli acciai e acciai inossidabili temprati
Risultati di lucidatura ottimale grazie all'elevata concentrazione di diamanti
I migliori risultati in termini di qualità superficiale sui materiali nel range 50-70 HRC
Granulometrie uniformi controllate: la certezza di avere risultati sempre uniformi
Stabilità termica fino a 130°C: per lucidare anche tra due fasi di lavorazione
Libera scelta del solvente: universalmente solubili in olio, acqua e alcol
Standard di qualità LUKAS: basso consumo di pasta per risultati ottimali
Risultati costanti per un'elevata affidabilità nei processi produttivi