• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ Skummet clichétape E1815H

Art.-nr.: 7000042748
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042748
EAN/GTIN 00051125748032
Producentnummer 7000042748

Betegnelse

Udførelse:

Fås i forskellige tykkelser
Struktur mod bobledannelse
Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer

Beskrivelse:

Skummet og meget hård klichétape af høj kvalitet til rene faste motiver, hvor høj tæthed og en ″skyfri″ trykadfærd er højeste prioritet. Disse bånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC og anvendes allerede med succes verden over.

Egenskab:

Fås i forskellige tykkelser
Forskellige klæbekræfter til kliché eller cylinder/hylster
Fremragende repositioneringsevne
Fjernelse uden rester
Pålidelig vedhæftning
Fjernelse af klicheen fra den opskummede tape er helt uden rester
Plademonteringsbåndet kan fjernes rent fra hylsteret eller ståltrykcylinderen.
Flexotryk, flexoprinter, flexoprinter
Skummet tape til montering af plader til flexotryk

Bemærk:

Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
Succesfuldt i brug over hele verden