3M™ Cushion-Mount™ Plus Nastro per montaggio piastre E1815H, Blu, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm, 1 per confezione

Codice art.: 7000042748
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000042748
EAN / GTIN 00051125748032
Codice del produttore 7000042748

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Struttura contro la formazione di bolle
Lunghezza complessiva: 22.86 m
Ampiezza complessiva: 1371.6 mm
Tolleranze minime di spessore

Descrizione:

Questo nastro di schiuma biadesivo blu di spessore 0,38 mm presenta la funzionalità di rilascio dell'aria con adesione elevata delle lastre di stampa utilizzata per il montaggio di lastre di stampa per flessografia.

Proprietà:

Blu, nastro di fissaggio del piatto flexo con funzionalità di rilascio dell'aria con elevata adesione al lato del piatto
Offre una stampa a combinazione densa di elevata qualità. L'adesivo si rimuove in modo pulito dalla piastra stampata e dal cilindro di stampa.
Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
Smontaggio senza residui
Supporto affidabile
Lo smantellamento del cliché dalla schiuma di Nastro Adesivo viene eseguito completamente privo di residui
Il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o.
Stampa flessografica, stampanti flessografiche
Nastro cliché espanso per la stampa flessografica

Nota:

Adatto agli schermi più sottili e alle nuove tecniche di riproduzione come NX, HD e MC
Sviluppato appositamente per le esigenze più elevate
Utilizzato con successo in tutto il mondo