3M™ Cushion-Mount™ Plus trak za montažo plošč E1815H, modri, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Št. art.: 7000042748
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000042748
EAN/GTIN 00051125748032
Številka proizvajalca 7000042748

Opis

Izvedba:

Na voljo v različnih debelinah
Struktura proti nastajanju mehurčkov
Različne sile vezave s klišejem ali valjem/rokavom
Odlična možnost ponovnega nameščanja
Minimalne tolerance debeline

Opis:

Visokokakovostni penast in zelo trden kliše trak za čiste masivne motive, pri katerih sta visoka gostota in ″brezoblačno″ tiskanje najpomembnejša. Ti trakovi so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše sitotiskarske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC, ter se že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Na voljo v različnih debelinah
Različne sile lepljenja na kliše ali valj/rokav
Odlična repozicioniranost
Odstranjevanje brez ostankov
Zanesljiv oprijem
Odstranjevanje klišeja s penastega lepilnega traku je popolnoma brez ostankov
Trak za pritrditev plošče je mogoče čisto odstraniti iz tulca ali jeklenega tiskarskega valja.
Fleksotisk, fleksotiskalnik
Penasti trak za montažo plošč za fleksotisk

Opomba:

Primerno za najfinejše zaslonske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC.
Posebej razvito za najvišje zahteve
Uspešno se uporablja po vsem svetu