3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1815H, Blauw, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm

Artikelnummer: 7000042748
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000042748
EAN/GTIN 00051125748032
Nummer fabrikant 7000042748

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Size: 1372 mm x 23 m
Totale lengte: 22.86 m
Totale breedte: 1371.6 mm
Minimale diktetoleranties

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1815H om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te monteren. Onze 0,38 mm dikke, blauwe clichétape met hoge kleefkracht op de clichézijde heeft microkanaaltjes die de vorming van luchtbellen voorkomen. Het wordt gebruikt voor clichés met hoofdzakelijk effen vlakken in een combinatie van effen en halftoonmotieven.

Kenmerk:

Blauwe montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen en krachtige lijmlaag aan de plaatzijde; H=hoger vasthouden aan het cliché
Deze 0.38 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
Geeft een harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Consistente dikte voor gebruik van schuim van verschillende dichtheden bij afdruktaken, voor optimale afdrukkwaliteit
De Easy Mount-liner heeft microkanalen in het oppervlak van beide kleeflagen. Dankzij het kruispatroon kan de lucht tussen de tape en cilinder/huls en tussen de tape en plaat ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verlaagt de verwerkingstijd en voorkomt storingen
Residuvrije demontage
Betrouwbare ondersteuning
Het verwijderen van het cliché uit de schuimrubberen plakband gebeurt volledig vrij van residuen
De cliché-tape kan netjes van de huls of worden verwijderd
Flexografische printers voor flexografisch afdrukken
Uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen

Tip:

Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
Wereldwijd met succes gebruikt