Tilgængeligt alternativ:

Skruesikring 2GP90 50 ml

Art.-nr.: 088063 50
(DKK 493,18 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Kemisk basis Methakrylat
Dynamisk viskositet 10 mPas - 20 mPas
Tæthed 1,08 g/cm3
Form flydende
Flammepunkt 100 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 180 °C
Håndfasthed efter 40 min - 60 min
Funktionsstyrke efter 5 h - 8 h
Egenskab fluorescerende under UV-lys; tætning
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde Gevindtætning; Skruesikring; til allround anvendelse; formonterede skrueforbindelser
Til gevindstørrelse op til M6
Styrkeklasse Mellemfast
min. løsdrejningsmoment 10 Nm - 15 Nm
Farve grøn
Påfyldningsmængde 50 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Serie GreenPlus
Produkttype Skruesikring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 088063 50
EAN/GTIN 4062406423452

Betegnelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe skruesikringer er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskruninger tætnes. Sammenbrænding forhindres effektivt.
Type 2GP90 mellemfast. Pålidelig tætning af kabinet i støbegods og svejsesamlinger. Også til efterfølgende sikring og fastgørelse af små skruer og cylindriske dele.

Anvendelse:

Lavfast − løsning med normalt værktøj lader sig let gøre. Mellemfast − løsning med normalt værktøj er muligt. Meget fast − løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150°C).

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.