{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 376508 1 | |
Hulafstand e | 16 mm | |
Hulafstand f | 24 mm | |
Borings-⌀ d | 3 mm | |
Spændehøjde H | 19 mm | |
Holdekraft P1 | 500 N | |
Holdekraft P2 | 710 N | |
Hel højde | 77 mm | |
Hel længde | 51,5 mm | |
Trykskrue | M5×30 mm | |
Produkttype | Vertikalspænder |
Artikelnummer | 376508 1 | |
EAN/GTIN | 4045197226266 | |
Producentnummer | 376508 1 |