{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 100 mm | |
Længde L | 53 mm | |
Højde H | 30 mm | |
Notbredde D | 7,96 mm | |
Boringsafstand b | 24 mm | |
Gængelængde A | 9,49 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 314400 100 | |
EAN/GTIN | 4019208034539 | |
Producentnummer | 107633 |