{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per tipo mandrino | 100 mm | |
| Lunghezza L | 53 mm | |
| Altezza H | 30 mm | |
| Larghezza cava D | 7,96 mm | |
| Distanza fori b | 24 mm | |
| Lunghezza costola A | 9,49 mm | |
| Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
| Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
| Codice articolo | 314400 100 | |
| EAN / GTIN | 4019208034539 | |
| Codice del produttore | 107633 | |
| Produttore/persona responsabile | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |