Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas, Para tipo de plato: 100mm

Número de artículo: 314400 100
Establecer precio 3 unidades (28,29 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato (mm) Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de mordazas H 30 mm
Long. de mord. L 53 mm
Para diámetro de plato para torno 100 mm
Superficie de apriete Forma lisa
Para insertos intercambiables adecuados no
Con puente de guía sí
Ancho de alma B1 9,49 mm
Con ranura sí
Anchura de ranura B2 7,96 mm
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Distancia entre las perforaciones A1 24 mm
Incl. tornillos no
Contenido 3 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Superficie ungehärtet
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 314400 100
EAN / GTIN 4019208034539
Número del fabricante 107633
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

Superficie de apoyo con fresado fino, sin pavonar.

Aplicación:

Para atornillar a bocas de base templadas.

Material:

16 MnCr5.

Idóneo para:

Plato de torno de tres mordazas n.° 310505; 310655; 310705.

Nota:

  • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
  • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.