Bakkesæt 3 dele, blød 200 mm

Art.-nr.: 314400 200
Sæt pris 3 styk (DKK 124,66 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 200 mm
Længde L 87 mm
Højde H 43 mm
Notbredde D 7,96 mm
Boringsafstand b 44,45 mm
Gængelængde A 12,67 mm
passer til farvekode Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatron-bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 314400 200
EAN/GTIN 4019208035499
Producentnummer 108582

Betegnelse

Udførelse:

Finfræset underlagsflade, ikke bruneret.

Anvendelse:

Til montering på hærdede grundbakker.

Materiale:

16 MnCr5

Passer til:

Treklo-centrerpatroner nr. 310505; 310655; 310705.

Bemærk:

  • Generelt kan bakker og patroner udskiftes, så længe føringen i elementet ikke er slidt.
  • Senere indkøbte bløde bakker samt dreje- og borebakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.
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
    Til patrontype (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven