{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Žiaunų aukštis | 30 mm | |
| Žiaunų ilgis | 53 mm | |
| Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo | 100 mm | |
| Užveržimo plokštuma | lyg. | |
| Keičiamiems įdėklams | ne | |
| Su kreipiančiąja juosta | taip | |
| Liežuvėlio plotis | 9,49 mm | |
| Su grioveliu | taip | |
| Griovelio plotis | 7,96 mm | |
| Funkcija | fiksuot. | |
| Tvirtinimo būdas | sukimas | |
| Gręžimo atstumas tarp kiaurymių | 24 mm | |
| Su varžtais | ne | |
| Turinys | 3 vnt. | |
| Produkto rūšis | tekinimo griebtuvo kumšteliai | |
| Medžiaga | plienas | |
| Turinys | Vnt. |
| Produkto numeris | 314400 100 | |
| EAN / GTIN | 4019208034539 | |
| Gamintojo numeris | 107633 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz |