Sæt med skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 163-222/13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163-222/13
EAN/GTIN 4000896168279
Producentnummer 163-222/13
L-nummer L60140 2764

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Downforce: Sekskantprofil indeni, flertands profil inde i XZN
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 5 - 10 ∙ M5 - M12 ∙
  • Mål / længde: 342 mm x 172 mm
  • Nettovægt (kg): 1,3 kg
  • Til manuel betjening
  • Bestil systemstørrelse: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L..
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 13

Leveringsomfang:

  • 986KK-5
  • 986KK-6
  • 986KK-7
  • 986KK-8
  • 986KK-10
  • 990-5
  • 990-6
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990LG-8
  • 990SLG-10
  • 990SLG-12

Egnede produkter

Tilbehør