Værktøjskasse til Safety-Insert-System

Art.-nr.: 165-L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie Safety-Insert-System
Producentbetegnelse HAZET
Farve blå; sort
Produkttype værktøjskasse
Egenskab slagfast
Udstyr indsats; Bæregreb
Udvendige mål, bredde 355 mm
Udvendige mål, højde 235 mm
Udvendige mål, dybde 65 mm
Materiale kunststof
Vægt 0,9 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 165-L
EAN/GTIN 4000896167777
Producentnummer 165-L
L-nummer L60140 2986
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Moderne to-tone design HAZET blå / sort
  • Til alle 1/3 sikkerhedsindsatssystem 2-komponent bløde skumindsatser fra HAZET-serien
  • Bæregreb
  • Installationsfunktion for hurtig og ergonomisk værktøjsadgang
  • Låg kan bruges som opbevaringsoverflade til fjernede værktøjer eller små dele
  • Robust ABS plast - lettere end metalkasser
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettovægt (kg): 0,9 kg