• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior, Perfil con estriado interior XZN ∙ 342 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-222/13
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163-222/13
EAN / GTIN 4000896168279
Número del fabricante 163-222/13
Número L L60140 2764

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior, Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ 5 – 10 ∙ M5 – M12 ∙
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Peso neto (kg): 1.3 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 13

Volumen de suministro:

Llave de vaso destornillador 986KK-5 ∙ 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10
Llave de vaso destornillador 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12
Llave de vaso destornillador 990LG-8
Llave de vaso destornillador 990SLG-10 ∙ 990SLG-12

Productos adecuados

Accesorios