Dopsleutelbitset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel, Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 342 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-222/13
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-222/13
EAN/GTIN 4000896168279
Nummer fabrikant 163-222/13
L-nummer L60140 2764

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel, Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ 5 – 10 ∙ M5 – M12 ∙
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.3 kg
  • Voor handbediening
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 13

Levering:

Dopsleutelbit 986KK-5 ∙ 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10
Dopsleutelbit 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12
Dopsleutelbit 990LG-8
Dopsleutelbit 990SLG-10 ∙ 990SLG-12

Geschikte producten

Accessoires