Topnøgle med finskruegreb Kraftform Micro, Nøglestørrelse: 2mm

Art.-nr.: 622100 2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 2069 Micro
Nøglestørrelse 2 mm
Hel længde 157 mm
Klingelængde 60 mm
Drivprofil 6-kant-hoved
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 622100 2
EAN/GTIN 4013288032300
Producentnummer 05118110001

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponent-skaft med komfortabelt greb og optimeret moment. Klinge i krom-vanadium-stål, forkromet.
Med flerkomponent-finskruegreb Kraftform® Micro og drejelig centrerkappe.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven