Forlænger, 1/2 tomme isoleret 125 mm

Art.-nr.: 643805 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Overflade kunststofisoleret
med QuickRelease nej
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643805 125
EAN/GTIN 4067263120858

Betegnelse

Udførelse:

Isoleret med plast op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun helisolerede værktøjer (nr. 643801643809) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.