1/2 colio ilgintuvas VDE pilnai izoliuota, Visas ilgis: 125mm

Prekės Nr.: 643805 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Paviršius izoliuotas plastiku
su QuickRelease ne
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 643805 125
EAN / GTIN 4067263120858
Gamintojo numeris 643805 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su izoliuotais įrankiais (Nr. 643801643809) juos tarpusavyje derinant.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įrankiai ir komponentai, skirti darbui su įtampą turinčiais elementais, kurių įtampa iki 1000 V. Skirta naudoti tik su HOLEX VDE sistemos komponentais.

Netinkamas naudojimas
  • Nekeiskite įrankių ir sudedamųjų dalių.
  • Negalima derinti su netinkamais trečiųjų šalių komponentais.
  • Nenaudokite ant įtampą turinčių elementų, kurių įtampa viršija 1000 V.