Verlängerung, 1/2 Zoll VDE-vollisoliert, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 643805 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 125 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Vierkant
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Geprüft bis 1 000 V
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe gelb; rot
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Größe Abtrieb, Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Verlängerung
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 643805 125
EAN / GTIN 4067263120858
Herstellernummer 643805 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. In Sicherheitsbereichen dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr. 643801 – 643809) untereinander kombiniert werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkzeuge und Komponenten für Arbeiten an spannungsführenden Elementen bis zu einer Spannung von 1000 V. Ausschließlich zur Verwendung mit HOLEX-VDE-Systemkomponenten.

Sachwidriger Einsatz
  • Werkzeuge und Komponenten nicht verändern.
  • Nicht mit ungeeigneten Fremdkomponenten kombinieren.
  • Nicht an spannungsführenden Elementen mit einer Spannung über 1000 V verwenden.