{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 125 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | cuadrado | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Color | amarillo; rojo | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Tamaño de salida, cuadrado | 1/2 pulgada | |
| Tipo de producto | Prolongación | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 643805 125 | |
| EAN / GTIN | 4067263120858 | |
| Número del fabricante | 643805 125 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |