• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Förlängare, 1/2 tum Helt VDE-isolerad, totallängd: 125mm

Art-nr.: 643805 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
288 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 125 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Yta plastisolerad
med QuickRelease Nej
Produktslag Förlängning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 643805 125
EAN/GTIN 4067263120858
Tillverkarens nummer 643805 125
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med plastisolering upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Anmärkning:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområden får endast fullisolerade verktyg (nr 643801643809) kombineras med varandra.

Warning:

Avsedd användning
  • Verktyg och komponenter för arbete på spänningsförande element upp till en spänning på 1 000 V. Endast för användning med HOLEX-VDE-systemkomponenter.

Olämplig användning
  • Ändra inte verktyg eller komponenter.
  • Kombinera inte med olämpliga, externa komponenter.
  • Använd den inte på spänningsförande element med en spänning som överstiger 1 000 V.