Produžetak, 1/2 cola potpuno izolirani 125 mm

Artikl br.: 643805 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
243 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Površina izolacija plastikom
s QuickRelease-om Ne
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643805 125
EAN / GTIN 4067263120858

Opis

Izvedba:

Plastična izolacija do 1000 V, prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Napomena:

Za rad pod naponom do 1.000 volti. U sigurnosnom području smiju se međusobno kombinirati samo potpuno izolirani alati (br. 643801643809).