Reserveknivhoved komplet med skruer 460 mm

Art.-nr.: 733350 460
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Materiale: Krom-vanadium-specialstål

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm2 op til ⌀ 8 mm
Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm2 op til ⌀ 6 mm
Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm2 op til ⌀ 5 mm
Materiale Krom-vanadium-specialstål
Produkttype Knivhoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 733350 460
EAN/GTIN 4003773066804
Producentnummer 71 79 460

Betegnelse

Materiale:

Kniv af krom-vanadin-stål, skær endvidere induktionshærdede (ca. 62 HRC).

Passer til:

Boltsaks nr. 733300.