Udførelse:
Hovedmateriale
100% PVC-belagt polyester, vandtæt, 680 g/m²
1000D Tarpaulin
Detaljer
50 liters kapacitet
Vævet Blåkläder-mærke på siden
Rum til decal på skulderrem, 4x13 cm
Volumen
50 liters kapacitet
Funktionalitet
Vandafvisende rullelukning, Frontrum med lynlås, Computerrum med lynlås inde i bagpanelet, Nøgleholder i frontrum, Justerbare skulderremme, Justerbar brystbælte, Bærehåndtag
Mål
25x32x53 cm
Beskrivelse:
- En utrolig anvendelig rygsæk, der findes i tre forskellige udgaver og kapaciteter - 30, 50 og 70 liter - som passer til alle tænkelige situationer, uanset om det er på tur eller til arbejde
- Rygsækken er selvstændig og er derfor meget let, men alligevel nem at folde og gemme væk, når den ikke er i brug
- Da den er lavet af presenning, er rygsækken smuds- og vandafvisende
- Dertil kommer, 2091/2092/2093 er meget let at bære takket være de robuste skulderremme, og hvis du hellere vil holde den, er det muligt gennem de tilgængelige håndtag
- Rygsækken har rullukning, hvilket gør det muligt at pakke rigtig meget ind, og lidt mere
- En anden feature er, at indersiden af rygsækken er synlig, fordi foret er highvis, hvilket gør det lettere at finde det, du leder efter