Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere spalmato in PVC, impermeabile, 680 g/m²
1000D Tarpaulin
Dettagli
Capacità 50 litri
Etichetta Blåkläder tessuta sul lato
Spazio per decalcomania su tracolla, 4x13 cm
Volume
Capacità 50 litri
Funzionalità
Chiusura roll top idrorepellente, Scomparto anteriore con cerniera, Scomparto per computer con cerniera all'interno del pannello posteriore, Portachiavi nello scomparto anteriore, Spallacci regolabili, Cinghia sternale regolabile, Maniglia per il trasporto
Misure
25x32x53 cm
Descrizione:
- Uno zaino incredibilmente utile, disponibile in tre diverse versioni e capacità - 30, 50 e 70 litri - che si adatta a tutte le situazioni immaginabili, che si tratti di un viaggio o di lavoro
- Lo zaino è autonomo ed è quindi molto leggero, ma facile da ripiegare e riporre quando non viene utilizzato
- Poiché è realizzato in telone, lo zaino è resistente allo sporco e all'acqua
- Inoltre, 2091/2092/2093 è molto facile da indossare grazie ai robusti spallacci e, se si desidera tenerlo in mano, è possibile grazie alle maniglie disponibili
- Lo zaino è dotato di chiusura a rotolo, il che rende possibile impacchettare quanto più possibile, e un po' di più
- Un'altra caratteristica è che l'interno dello zaino è visibile perché la fodera è highvis, il che rende più facile trovare ciò che si sta cercando