• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rucksack 50 L Schwarz onesize

Artikel-Nr.: 209212049900onesize
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 209212049900onesize
EAN / GTIN 7330509699683
Herstellernummer 209212049900onesize
L-Nummer L00980 5102

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% PVC- beschichtetes Polyester, wasserdicht, 680 g/m²
1000D Tarpaulin

Details
Fasst 50 Liter
Gewebtes Blåkläder Etikett an der Seite
Platz für Veredelung am Schulterriemen, 4x13 cm

Zubehör
Fasst 50 Liter

Funktionalität
Wasserabweisender Rollverschluss, Reißverschlussfach vorne, Laptop Fach mit Reißverschluss am Rücken, Schlüsselanhänger im vorderen Fach, Einstellbare Schulterriemen, Einstellbarer Brustriemen, Tragegriff

Massangabe
25x32x53 cm

Beschreibung:

  • Ein unglaublich nützlicher Rucksack in drei verschiedenen Versionen und Kapazitäten - 30, 50 und 70 Liter - der zu allen erdenklichen Situationen passt, sei es eine Reise oder für die Arbeit
  • Der Rucksack ist in sich geschlossen und ist deswegen sehr leicht und dennoch einfach zu falten und zu verstauen, wenn er nicht gebraucht wird
  • Da der Rucksack aus Tarpaulin besteht, ist er schmutz- und wasserabweisend
  • Zusätzlich sind die Artikel 2091/2092/2093 dank der robusten Schulterriemen leicht zu tragen und zum Festhalten können die verfügbaren Griffe genutzt werden
  • Der Rucksack hat einen Rollverschluss, was es ermöglicht, so viel es geht hinein zu packen
  • Das Futter im Innenteil des Rucksacks ist grau, damit Dinge schneller gefunden werden