• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mochila 50 L Negro

Número de artículo: 209212049900onesize
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209212049900onesize
EAN / GTIN 7330509699683
Número del fabricante 209212049900onesize
Número L L00980 5102

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster recubierto de PVC, impermeable, 680 g/m²
Tarpaulin1000D

Detalles
Capacidad de 50 litros
Etiqueta Blåkläder tejida en el lateral
Espacio para calcomanía en la correa del hombro, 4x13 cm

Volumen
Capacidad de 50 litros

Funcionalidad
Cierre superior enrollable repelente al agua, Compartimento frontal con cremallera, Compartimento para ordenador con cremallera en el interior del panel trasero, Llavero en el compartimento frontal, Correas ajustables para los hombros, Correa ajustable para el esternón, Asa de transporte

Medidas
25x32x53 cm

Descripción:

  • Una mochila increíblemente útil que viene en tres versiones y capacidades diferentes -30, 50 y 70 litros- que se adapta a todas las situaciones imaginables, ya sea de viaje o para el trabajo
  • La mochila es autónoma y, por lo tanto, muy ligera, pero fácil de plegar y guardar cuando no se utiliza
  • Debido a que está hecha de lona, la mochila es resistente a la suciedad y al agua
  • Además, 2091/2092/2093 es muy fácil de llevar gracias a las correas de hombro resistentes, y si quieres sostenerlo más bien, es posible a través de las asas disponibles
  • La mochila tiene cierre de rollo, lo que hace que sea posible empacar realmente en todo lo que pueda, y un poco más
  • Otra característica es que el interior de la mochila es visible porque el forro es highvis, lo que hace que sea más fácil encontrar lo que estás buscando