Kivitel:
Főanyag
100% PVC bevonatú poliészter, vízálló, 680 g/m²
1000D ponyva
Details
50 liter űrtartalom
Szövött Blåkläder címke az oldalán
Hely a vállpánton matricának, 4x13 cm
Térfogat
50 liter űrtartalom
Funkcionalitás
Vízlepergető görgős záródás, Cipzáras első rekesz, Cipzáras számítógépes rekesz a hátlapon belül, Kulcstartó az első rekeszben, Állítható vállpántok, Állítható szegyszíj, Hordozófogantyú
Méretek
25x32x53 cm
Leírás:
- Egy hihetetlenül hasznos hátizsák, amely három különböző változatban és térfogattal - 30, 50 és 70 literes változatokban kapható, és minden elképzelhető helyzethez megfelel, legyen szó kirándulásról vagy munkáról
- A hátizsák önmagában álló, ezért nagyon könnyű, mégis könnyen összecsukható és elpakolható, ha nincs használatban
- Mivel ponyvából készült, a hátizsák szennyeződés- és vízálló
- Mellett, 2091/2092/2093 nagyon könnyű viselni a strapabíró vállpántoknak köszönhetően, ha pedig inkább tartani szeretnéd, akkor a rendelkezésre álló fogantyúk révén ez is lehetséges
- A hátizsák feltekerve zárható szíjakkal és csatokkal rögzítve, ami lehetővé teszi, hogy tényleg annyit pakolj bele, amennyit csak tudsz, és egy kicsit többet is
- Egy másik jellemzője, hogy a hátizsák belseje látható, mivel a bélés highvis, ami megkönnyíti, hogy megtaláld, amit keresel