Universalskraber med klinge, der kan køres ud 120 mm

Art.-nr.: 839690 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.504 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 120 mm
⌀-holder 17 mm
Vægt uden klinge 20 g
Produkttype Skrabere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 839690 120
EAN/GTIN 4062406769710

Betegnelse

Udførelse:

Universalværktøjsholder med patron med 4 bakker i kunststof med udskiftelig trekantklinge. I holderen kan der efter ønske anvendes en D-klinge med skaft-⌀ 3,2 mm (nr. 839676; 839677; 836420; 836425) eller en T-klinge med skaft-⌀ 4,2 mm (nr. 836410). På holderen er der desuden et praktisk clips til fastgørelse.

Fordel:

Ved at dreje i den bageste ende af holderen kan klingen køres ind og ud. Det reducerer risikoen for personskader og beskytter samtidigt klingen.

Leveringsomfang:

Holder inkl. miniskraberklinge, lige 3,2 × 50 mm (nr. 839677).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele