Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Super Multi-Vario Transporter er specielt designet til store laster. Elastic Solid Rubber-hjulene af høj kvalitet med kuglelejehjul giver fremragende manøvredygtighed og meget jævn kørsel. Stålrør og stålprofiler er svejset, pulverlakeret, brillantblå RAL 5007. Platforme med skridsikker serigrafiplade af vandfast krydsfiner. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, nav med kuglelejer. Låseanordning på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Platformshøjde (mm): 283
Samlet længde (mm): 1155
Samlet bredde (mm): 700
Samlet højde (mm): 1005
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3