Tlačíný vozík

Artiklové číslo: 12502
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vozík s madlem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12502
EAN / GTIN 4017976125022
Číslo výrobce 12502
L-číslo L90080 804
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Transportér Super Multi-Vario je speciálně navržen pro přepravu těžkých nákladů. Vysoce kvalitní elastická kolečka z pevné pryže s náboji s kuličkovými ložisky umožňují vynikající manévrovatelnost a velmi hladký chod. Svařovaná trubková ocel a profilová ocel, práškově lakovaná, leskle modrá RAL 5007. Plošiny s protiskluzovou sítotiskovou deskou z vodovzdorné překližky. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1200
Efektivní délka povrchu (mm): 1000
Efektivní šířka (mm): 700
Výška ložné plochy (mm): 283
celková délka (mm): 1155
Celková šířka (mm): 700
Celková výška (mm): 1005
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Velikost kolečka (mm): 200 x 50