• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Chariot à dossier de poussée

Réf.: 12502
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Avec plateau oui
Matériau plateau plaque sérigraphiée
Largeur plateau 700 mm
Profondeur plateau 1 000 mm
Hauteur plateau 283 mm
Largeur utile 700 mm
Hauteur utile 1 000 mm
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 50 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein souple
Bandage ne laissant pas de traces oui
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Type de construction construction en acier profilé/tube d’acier; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 1 200
Largeur totale 700 mm
Profondeur totale 1 155 mm
Hauteur totale 1 005 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 12502
EAN / GTIN 4017976125022
Réf. fabricant 12502
Article hors catalogue L90080 804
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Le chariot Super-Multi-Vario est spécialement conçu pour les charges lourdes. Les roulettes en caoutchouc plein de haute qualité avec moyeu à roulement à billes permettent une maniabilité exceptionnelle et un déplacement très facile. Tube d’acier et profilé d’acier soudés, revêtement par poudre, bleu brillant RAL 5007. Plateformes avec plateau antidérapant en contreplaqué hydrofuge. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, moyeux avec roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1200
  • Longueur de la surface utile (mm): 1000
  • Largeur de la surface utile (mm): 700
  • Hauteur de plateau (mm): 283
  • Longueur totale (mm): 1155
  • Largeur totale (mm): 700
  • Hauteur totale (mm): 1005
  • Bandage: Roulettes en caoutchouc plein élastique bleu gris
  • Taille des roues (mm): 200 × 50