{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007 | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu brillante | |
| Colore | blu | |
| Con maniglia | sì | |
| Numero mpugnature | 1 | |
| Con superficie di carico | sì | |
| Materiale piano di carico | pannello serigrafato | |
| Ampio piano di carico | 700 mm | |
| Profondità piano di carico | 1.000 mm | |
| Altezza piano di carico | 283 mm | |
| Larghezza utile | 700 mm | |
| Profondità utile | 1.000 mm | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 200 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 50 mm | |
| Materiale ruota/rullo | Gomma piena elastica | |
| Superficie di scorrimento che non lasciano tracce | si | |
| Tipo di prodotto | carrelli | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Esecuzione costruttiva | Struttura di acciaio profilato/struttura tubolare di acciaio; struttura tubolare in acciaio | |
| Portata max. | 1.200 | |
| Larghezza complessiva | 700 mm | |
| Profondità totale | 1.155 mm | |
| Altezza complessiva | 1.005 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 12502 | |
| EAN / GTIN | 4017976125022 | |
| Codice del produttore | 12502 | |
| Numero-L | L90080 804 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |