Trykluftsbåndsliber Dynafile® 14000

Art.-nr.: 079551 14000
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Emballage: Kuffert

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Modelrække Dynafile
Udgangseffekt 379 W
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Maks. luftbehov 876 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Producentbetegnelse Dynafile
Båndbredde 3−4; 6; 13 mm
Båndlængde 610 mm
Vægt 1,4 kg
Arbejdsstøj 77 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079551 14000
EAN/GTIN 616026140004
Producentnummer 14000

Betegnelse

Udførelse:

Maskiner til alsidig brug med indstillelig slibebåndsføring, præcis ligeudløb og udskiftelig kontaktarm til bearbejdning med kontakthjul eller anpresningsflade. Komposit-slibebåndsafdækningen muliggør hurtigt og enkelt slibebåndsskift. Slibebåndskølingen via udluftningen øger slibebåndets standtid. Justerbart greb.
Dynafile®, robust, universelt anvendelig filebåndmaskine.

Anvendelse:

Til slibning, afgratning, overblænding, finish og polering; ideel til fleksibel bearbejdning på vanskeligt tilgængelige steder.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.
1 kontaktarm, slibebånd 13×610 mm.

Bemærk:

Yderligere kontaktarmsudførelser til Dynafile® fra nr. 079559 fås på forespørgsel eller i vores eShop.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven