Alternativartikel:

Druckluft-Bandschleifer Dynafile®, Typ: 14000

Artikel-Nr.: 079551 14000
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Luftbedarf max. 876 l/min
Arbeitsgeräusch 77 dB
Serie Dynafile
Herstellerbezeichnung Dynafile
Verpackung Koffer
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Länge Schleifband 610 mm
Breite Schleifband 13 mm
Drehzahl 1. Gang max. 20 000 min-1
Arbeitsgeräusch 77 dB
Abgabeleistung 379 W
Besonderheit Variable Drehzahl; drehbarer Handgriff; ergonomischer Handgriff
Einsatzbereich Heavy Duty
Vibration nach EN max. 2,5 m/s2
Produktart Bandschleifer
Gewicht gesamt 1,4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079551 14000
EAN / GTIN 616026140004
Herstellernummer 14000
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Ausführung:

Vielfältig einsetzbare Geräte mit einstellbarer Schleifbandführung, exaktem Geradlauf und austauschbarem Kontaktarm für die Bearbeitung mit Kontaktrad oder Anpressfläche. Die Composite-Schleifband-Abdeckung ermöglicht schnellen und einfachen Schleifbandwechsel. Die Schleifbandkühlung über die Abluft erhöht die Standzeit der Schleifbänder. Griff verstellbar.
Dynafile®, robuste, universell einsetzbare Feilenbandmaschine.

Verwendung:

Zum Schleifen, Entgraten, Überblenden, Finishen und Polieren, ideal auch zur flexiblen Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.
1 Kontaktarm, Schleifband 13×610 mm.

Hinweis:

Weitere Kontaktarm-Ausführungen für Dynafile® ab Nr. 079559 auf Anfrage.