Ponceuse à bande pneumatique Dynafile® 14000

Réf.: 079551 14000
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Série Dynafile
Puissance de décharge 379 W
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 876 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Référence fabricant Dynafile
Largeur de bande 3−4; 6; 13 mm
Longueur ruban 610 mm
Poids 1,4 kg
Niveau sonore 77 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079551 14000
EAN / GTIN 616026140004
Réf. fabricant 14000

Description

Exécution:

Appareils polyvalents avec guidage de bande réglable, alignement précis et bras de contact interchangeables pour une utilisation avec un galet de contact ou une platine. Le revêtement composite de la bande abrasive permet un changement de bande aisé et rapide. Le refroidissement de la bande abrasive via l’évacuation d’air augmente la durée de vie des bandes abrasives. Poignée réglable.
Dynafile®, ponceuse à bande étroite robuste et universelle.

Utilisation:

Pour le ponçage, l’ébavurage, les travaux de transition et de finition, ainsi que le polissage. Idéal également pour un travail aisé dans des endroits difficiles d’accès.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.
1 bras de contact, bande abrasive 13×610 mm.

Remarque(s):

Autres modèles de bras de contact pour Dynafile® disponibles sur demande (079559) ou dans notre eShop.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier