Pneumatska tračna brusilica Dynafile® 14000

Artikl br.: 079551 14000
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Niz modela Dynafile
Izlazna snaga 379 W
maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 876 l/min
Priključni navoj NPT
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
Oznaka proizvođača Dynafile
Širina trake 3−4; 6; 13 mm
Duljina trake 610 mm
Težina 1,4 kg
Radna buka 77 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Vrsta proizvoda Tračno brusilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079551 14000
EAN / GTIN 616026140004
Broj proizvođača 14000

Opis

Izvedba:

Mnogostruko primjenjivi uređaji s podesivim vođenjem brusne trake, preciznim ravnim hodom i izmjenjivom kontaktnom rukom za obradu s kontaktnim kotačem ili pritisnom plohom. Kompozitni pokrov brusne trake omogućuje brzu i jednostavnu izmjenu brusne trake. Hlađenje brusne trake preko ispušnog zraka povećava trajnost brusnih traka. Prilagodljiva drška.
Dynafile®, čvrst, univerzalno upotrebljiv brusni tračni stroj.

Upotreba:

Za brušenje, skidanje srhova, pretapanje, završavanje i poliranje, idealno i za fleksibilnu obradu teško dostupnih mjesta.

Opseg isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.
1 kontaktni krak, brusna traka 13×610 mm

Napomena:

Daljnje izvedbe kontaktnih ruku za Dynafile® isporučive su na upit ili u našoj e-trgovini.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu