Trykluftligeslibere 60051

Art.-nr.: 079441 60051
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 60051
Udgangseffekt 75 W
maks. omdrejningstal 60.000 min-1
Maks. luftbehov 228 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Spændepatron-⌀ 3 mm
Vægt 0,45 kg
Arbejdsstøj 78 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Længde 135 mm
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079441 60051
EAN/GTIN 616026600515
Producentnummer 60051

Betegnelse

Udførelse:

Dynabrade − trykluftligeslibere.
Universelt anvendelige, rolige ligeslibere i robust og ergonomisk konstruktion med softgrip.
Rotorbremse: Motoren er standset inden for et sekund efter slukningen.
Turbinedrevet minisliber uden gear med et maksimalt omdrejningstal på 60000 1/min Keramisk lejret trykluftdrev med patenteret omdrejningstalovervågning for konstant omdrejningstal under belastning.

Anvendelse:

Anvend kun oliefri trykluft. Må ikke olieres!

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven