{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | xtra TT 120H | |
Volumen | 14 l | |
Apparater, længde | 440 mm | |
Apparater, bredde | 340 mm | |
Længde, indsætningskar | 262 mm | |
Bredde, indsætningskar | 222 mm | |
Rengøringskumme, højde | 200 mm | |
Varmeeffekt | 200 W | |
Ultralyds-toppræstation | 800 W | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Nominel spænding | 220 V - 240 V | |
Vægt | 11 kg | |
anbefalet arbejdsvolumen | 10 l | |
Produkttype | Ultralydsrenser |
Artikelnummer | 082001 12 | |
EAN/GTIN | 4250004100305 |