Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic xtra TT 12

Tuote nro.: 082001 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä xtra TT 120H
Tilavuus 14 l
Laitteen pituus 440 mm
Laitteen leveys 340 mm
sisäkorin pituus 262 mm
sisäkorin leveys 222 mm
Puhdistusaltaan korkeus 200 mm
Kuumennusteho 200 W
Ultraäänen huipputeho 800 W
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 220 V - 240 V
Paino 11 kg
Suositeltava työmäärä 10 l
Tuotetyyppi Ultraäänipuhdistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082001 12
EAN / GTIN 4250004100305

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.
Elmasonic xtra TT -sarjan tehokas ultraäänipuhdistus vaativaan käyttöön.
  • Lisää ultraäänivaikutusta kytkettävän dynaamisen toiminnon ansiosta.
  • Integroitu pyyhkäisytoiminto varmistaa äänen tasaisen jakautumisen puhdistuskylvyssä.
  • Visuaalinen lämpötilarajavaroitus herkkien osien suojaamiseksi.
  • Yksilöllinen aika- ja lämpötilasäätö.
  • Selkeä roiskevesisuojattu ohjauspaneeli.

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015088019.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript