Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic xtra TT 12

Št. art.: 082001 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca xtra TT 120H
Prostornina 14 l
Dolžina naprave 440 mm
Širina naprave 340 mm
Dolžina košare 262 mm
Širina košare 222 mm
Višina čistilne kadi 200 mm
Zmogljivost segrevanja 200 W
Najvišja zmogljivost ultrazvoka 800 W
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 220 V - 240 V
Masa 11 kg
Priporočena količina dela 10 l
Vrsta izdelka Ultrazvočne čistilne naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082001 12
EAN/GTIN 4250004100305

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti obliti element, ki ga je potrebno očistiti.
Zmogljivo ultrazvočno čiščenje serije Elmasonic xtra TT za zahtevno uporabo.
  • Večji ultrazvočni učinek po zaslugi možnosti vklopa dinamične funkcije.
  • Vgrajena funkcija Sweep za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kopeli.
  • Vizualno opozorilo za mejno temperaturo zaradi zaščite občutljivih delov.
  • Individualno uravnavanje časa in temperature.
  • Pregledna nadzorna plošča, odporna proti škropljenju.

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno košaro za vstavljanje najdete pod št. 082101 (Elmasonic Select), št. 081204 (Elmasonic xtra TT) in št. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015088019.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli