Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic xtra TT 12

Č. pol.: 082001 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu xtra TT 120H
Objem 14 l
Dĺžka stroja 440 mm
Šírka stroja 340 mm
Dĺžka Vkladací kôš 262 mm
Šírka Vkladací kôš 222 mm
Čistiaca vaňa Výška 200 mm
Vykurovací výkon 200 W
Ultrazvuk špičkový výkon 800 W
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Menovité napätie 220 V - 240 V
Hmotnosť 11 kg
Odporúčaný pracovný objem 10 l
Druh produktu Ultrazvukový čistiaci prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082001 12
EAN/GTIN 4250004100305

Popis

Prevedenie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.
Výkonné ultrazvukové čistenie série Elmasonic xtra TT na použitie Heavy-Duty.
  • Viac ultrazvukového efektu vďaka prepínateľnej dynamickej funkcii.
  • Integrovaná funkcia Sweep pre rovnomerné rozloženie zvuku v čistiacom kúpeli.
  • Vizuálne upozornenie na maximálnu teplotu na ochranu citlivých častí.
  • Individuálna regulácia času a teploty.
  • Priehľadný ovládací panel odolný voči striekajúcej vode.

Rozsah dodávky:

Bez vkladacieho koša.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Vhodný vkladací košík nájdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015088019.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely