SBEV 1000-2 slagboremaskine

Art.-nr.: 600783500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600783500
EAN/GTIN 4007430313119
Producentnummer 600783500

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) helakselelektronik til arbejde med materialespecifikke hastigheder, der forbliver konstante under belastning
  • Justerhjul til forvalg af hastighed
  • Robust aluminium trykstøbt gearhus for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Rotérbar kulbørstebro for maksimal effekt selv ved rotation mod uret, f.eks. til løsning af fastsiddende skruer
  • Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for lang levetid
  • Metabo S-automatisk sikkerhedskobling: mekanisk udkobling af drevet ved blokering af indsatsværktøjet for sikkert arbejde
  • Højre- og venstrehåndsdrejning
  • Spindel med sekskant til skruetrækkerbits til arbejde uden borepatron
  • Nystartbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet start efter strømafbrydelse
  • Kuglehuls med kabelbeskyttelse for optimal bevægelsesfrihed under arbejdet
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring

    Leveringsomfang
  • Borepatron Futuro Plus, gummibelagt ekstrahåndtag, boredybdeanslag, metaBOX 145 L

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 540 W
  • Boring af metal: 4.2 m/s²
  • Borepatron Spændetype: Nøglefri borepatron
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 13 mm
  • Bore-Ø beton: 20 mm
  • Boring Ø murværk: 22 mm
  • Bore-Ø stål: 16 / 10 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 40 / 25 mm
  • Borespindel med sekskantet indvendig gevind: 6.35 mm
  • Gevind til borespindel: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Hastighed ved nominel belastning: 1000 / 2800 /min
  • Tandhjul: 2
  • Vægt uden netkabel: 2.7 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 0 - 1000 / 0 - 2800 /min
  • Max. Drejningsmoment: 40 / 14 Nm
  • Max. antal slag: 53200 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1010 W
  • Lydtrykniveau: 103 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 114 dB(A)
  • Slagboring af beton: 17 m/s²
  • Spændehalsdiameter: 43 mm